蒸気用 ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
214件の「蒸気用 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー ノズル ステンレス」、「融雪 ノズル」、「スプレーノズル 高圧」などの商品も取り扱っております。
通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。 材質 SUS304 全長(mm) 29 質量(g) 44 種類 空気・蒸気タイプ スプレーノズル 六角対辺(mm) 19 噴射角度 60°(0.1MPa時) ねじサイズ R3/8 関連資料 (0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズ R1/4 材質 ステンレス鋼(SUS303) 質量(g) 25 六角対辺(mm) 14 耐熱温度(℃) 250
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×12 ノズル取付部 ネジ径G1/8 トラスコ品番 288-2141 材質 真鍮 質量(g) 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 ねじサイズ R1/4 材質 ステンレス 全長(mm) 25 質量(g) 21 ねじ径 R1/4 六角対辺(mm) 14 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3(標準)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。 材質 ステンレス鋼(SUS316L) 幅(mm) 42 全長(mm) 35 使用空気圧力(MPa) 1.0 ノズル長(mm) 35 耐熱温度(℃) 400℃ 適合流体 コンプレッサーエア ノズル幅(mm) 42 ノズル形状 コンパクトフラット形 RoHS指令(10物質対応) 対応 エアー取付口 R1/4 ノズル取付口 R1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質 ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.15(標準) 常用圧力(MPa) 0.15 種類 扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類 ラウンド型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm) 41(セット時) ノズル口径(Φmm) 1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-ALFA トラスコ品番 353-1007 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 280 騒音値(dB) 70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度 120°(0.2MPa時) 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。 種類 扇状スプレーノズル
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。 種類 扇状スプレーノズル
1個
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 種類 円形全面スプレーノズル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)